Digitaalinen työntömitta 16 EWRi
Digitaalinen työntömitta 16 EWRi
TYÖNTÖMITTA DIGIT 16 EWRI 150MM 4103402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta
- Suuri ja terävä LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita
- Mitta ja johteet karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde: paristo (3V, CR2032), käyttöikä noin 3 vuotta
- Suojausluokka IP67
Toiminnot:
- ON/OFF
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- RESET ( näytön nollaus)
- PRESET (mitan esiasetus)
- mm / inch
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukko)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
Tiedot(X)
Absoluuttinen mittaustarkkuus | 0,01 mm |
Pituuden mittausalue enint. | 150 mm |
Leuan pituus | 40 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!